Eriks

Verschlussstopfen LDPE K15 17.1mm

  • ERIKS:12730577
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese Verschlussstopfen zeichnen sich durch die stabile Qualität aus. Zum Schutz von Innengewinden und Bohrungen gegen Verschmutzung und Beschädigung.

Bestellhinweis
Bitte beachten Sie, dass der Schaftdurchmesser (d1) etwa 0.2-0.8 mm (je nach Nennmass) grösser sein muss als die zu schützende Bohrung bzw. der Kerndurchmesser des zu verschliessenden Gewindes.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.05inkl. MwSt

2444 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.97

-

100+

CHF 0.45

53.89%

500+

CHF 0.24

75.54%

1000+

CHF 0.22

77.41%

2500+

CHF 0.20

79.59%

5000+

CHF 0.18

81.87%

10000+

CHF 0.16

83.21%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
K 15
Material
LDPE
Farbe
Natur
D
22
d1
17.1
H
10
h1
8