Verschlussstopfen LDPE K14 16.5mm

  • ERIKS:12730576
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese Verschlussstopfen zeichnen sich durch die stabile Qualität aus. Zum Schutz von Innengewinden und Bohrungen gegen Verschmutzung und Beschädigung.

Bestellhinweis
Bitte beachten Sie, dass der Schaftdurchmesser (d1) etwa 0.2-0.8 mm (je nach Nennmass) grösser sein muss als die zu schützende Bohrung bzw. der Kerndurchmesser des zu verschliessenden Gewindes.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.04inkl. MwSt

2740 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.96

-

100+

CHF 0.41

57.04%

500+

CHF 0.20

78.73%

1000+

CHF 0.19

80.29%

2500+

CHF 0.17

82.27%

5000+

CHF 0.15

84.25%

10000+

CHF 0.14

85.30%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
K 14
Material
LDPE
Farbe
Natur
D
22
d1
16.5
H
7.5
h1
5.5