Eriks

Verschlussstopfen LDPE K10 13.7mm

  • ERIKS:12730573
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese Verschlussstopfen zeichnen sich durch die stabile Qualität aus. Zum Schutz von Innengewinden und Bohrungen gegen Verschmutzung und Beschädigung.

Bestellhinweis
Bitte beachten Sie, dass der Schaftdurchmesser (d1) etwa 0.2-0.8 mm (je nach Nennmass) grösser sein muss als die zu schützende Bohrung bzw. der Kerndurchmesser des zu verschliessenden Gewindes.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.04inkl. MwSt

7478 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.96

-

100+

CHF 0.38

60.00%

500+

CHF 0.18

81.57%

1000+

CHF 0.16

82.83%

2500+

CHF 0.15

84.71%

5000+

CHF 0.13

86.39%

10000+

CHF 0.12

87.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
K 10
Material
LDPE
Farbe
Natur
D
20
d1
13.7
H
10
h1
7