Verschlussschraube RF-VSTI RD G 3/4"

  • ERIKS:14887199
Image 1
Whitworth-Rohrgewinde.
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.62inkl. MwSt

45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 68.10

-

10+

CHF 62.65

8.00%

20+

CHF 58.00

14.83%

30+

CHF 54.55

19.90%

45+

CHF 53.50

21.44%

68+

CHF 52.40

23.05%

102+

CHF 51.40

24.52%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
RF-VSTI
Material
Stahl
G
3/4"