Verschlussschraube RF-VSTI RD G 1"

  • ERIKS:14887200
Image 1
Whitworth-Rohrgewinde.
Zur Liste hinzufügen

CHF 102.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.42inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 102.15

-

10+

CHF 93.90

8.08%

20+

CHF 86.80

15.03%

30+

CHF 81.75

19.97%

45+

CHF 80.05

21.63%

68+

CHF 78.45

23.20%

102+

CHF 76.95

24.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
RF-VSTI
Material
Stahl
G
1"