Verschlussschraube RF-VSTI-MD M18x1.5

  • ERIKS:14887194
Image 1
Metrisches Gewinde.
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.46inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 36.50

-

10+

CHF 33.55

8.08%

20+

CHF 31.00

15.07%

30+

CHF 29.35

19.59%

45+

CHF 28.80

21.10%

68+

CHF 28.25

22.60%

102+

CHF 27.70

24.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
RF-VSTI
Material
Stahl
G
M 18x1.5