Verschlussschraube RF-VSTI-MD M14x1.5

  • ERIKS:14887192
Image 1
Metrisches Gewinde.
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.21inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 31.65

-

10+

CHF 29.10

8.06%

20+

CHF 26.85

15.17%

30+

CHF 25.25

20.22%

45+

CHF 24.75

21.80%

68+

CHF 24.20

23.54%

102+

CHF 23.75

24.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
RF-VSTI
Material
Stahl
G
M 14x1.5