Eriks

Verschlussschraube 06JICAG 9/16"

  • ERIKS:14896066
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.81inkl. MwSt

78 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.45

-

5+

CHF 3.80

14.61%

10+

CHF 3.70

16.85%

25+

CHF 3.60

19.10%

38+

CHF 3.55

20.22%

57+

CHF 3.50

21.35%

86+

CHF 3.45

22.47%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Stahl
Anschlussmaß 1
9/16"-18 UNF (JIC)
H1
16 mm
L
23 mm