Verschlusskappe BSP 12BSPIG60 3/4"

  • ERIKS:14895938
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.57inkl. MwSt

35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 25.50

-

5+

CHF 22.15

13.14%

10+

CHF 21.00

17.65%

25+

CHF 20.05

21.37%

38+

CHF 19.65

22.94%

57+

CHF 19.20

24.71%

86+

CHF 18.85

26.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Stahl
Anschlussmaß 1
3/4" BSP zyl.
H2
32 mm
L
35 mm