Verschlusskappe BSP 08BSPIG60 1/2"

  • ERIKS:14895937
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.22inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.45

-

5+

CHF 8.15

13.76%

10+

CHF 7.80

17.46%

25+

CHF 7.40

21.69%

38+

CHF 7.25

23.28%

57+

CHF 7.10

24.87%

86+

CHF 6.95

26.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Stahl
Anschlussmaß 1
1/2" BSP zyl.
H2
27 mm
L
30 mm