Eriks

Verpackungsflasche 5000 ml

  • ERIKS:13855077
  • Hersteller:.
Image 1
Geeignet für Lebensmittel, Chemikalien und kosmetische Präparate.
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 22.65

-

5+

CHF 21.75

3.97%

10+

CHF 21.25

6.18%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Inhalt
5 l
Öffnungsdurchmesser
30.8 mm
Material
LDPE
Höhe
355 mm
Farbe
Natur
Ersatzteile & Zubehör

CHF 1.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026