Eriks

Verpackungsflasche 500 ml

  • ERIKS:13733609
  • Hersteller:120-E0500
Image 1
Geeignet für Lebensmittel, Chemikalien und kosmetische Präparate.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.57inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.30

-

5+

CHF 3.20

3.03%

10+

CHF 3.10

6.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Inhalt
0.5 l
Höhe
177 mm
Material
LDPE
Farbe
Natur
Öffnungsdurchmesser
19 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 1.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.30inkl. MwSt

37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

CHF 1.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.11inkl. MwSt

27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

KAUTEX Spritzverschluss 250-500 ml

  • ERIKS:13935287
  • Manufacturer:VERSCHLUSS-250-500ML

CHF 2.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.32inkl. MwSt

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026