Eriks

Verpackungsflasche 3000 ml

  • ERIKS:13855076
Image 1
Geeignet für Lebensmittel, Chemikalien und kosmetische Präparate.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.75

-

5+

CHF 11.25

4.26%

10+

CHF 11.00

6.38%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Inhalt
3 l
Material
LDPE
Höhe
300 mm
Öffnungsdurchmesser
23.8 mm
Farbe
Natur
Ersatzteile & Zubehör

CHF 1.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026