Eriks

Verpackungsflasche 2000 ml mit Skalierung

  • ERIKS:13733610
Image 1
Geeignet für Lebensmittel, Chemikalien und kosmetische Präparate.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.55

-

5+

CHF 8.25

3.51%

10+

CHF 8.05

5.85%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Inhalt
2 l
Öffnungsdurchmesser
21.5 mm
Farbe
Natur
Höhe
264 mm
Material
LDPE
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

ERIKS DEUTSCHLAND GMBH Schraubverschluss 1000-2000 ml

  • ERIKS:13775448
  • Manufacturer:401-70606

CHF 1.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.30inkl. MwSt

172 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026