Eriks

Verpackungsflasche 1000 ml

  • ERIKS:13765431
  • Hersteller:11572457
Image 1
Geeignet für Lebensmittel, Chemikalien und kosmetische Präparate.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.84inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.40

-

5+

CHF 5.15

4.63%

10+

CHF 5.00

7.41%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Inhalt
1 l
Höhe
223.5 mm
Farbe
Natur
Öffnungsdurchmesser
21.5 mm
Material
LDPE
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

ERIKS DEUTSCHLAND GMBH Schraubverschluss 1000-2000 ml

  • ERIKS:13775448
  • Manufacturer:401-70606

CHF 1.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.30inkl. MwSt

172 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026