Eriks

Verpackungsflasche 100 ml

  • ERIKS:13733607
Image 1
Geeignet für Lebensmittel, Chemikalien und kosmetische Präparate.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.43inkl. MwSt

644 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.25

-

5+

CHF 2.20

2.22%

10+

CHF 2.10

6.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Inhalt
0.1 l
Öffnungsdurchmesser
12.9 mm
Höhe
105 mm
Farbe
Natur
Material
LDPE
Ersatzteile & Zubehör

CHF 1.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.57inkl. MwSt

190 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026
Product Image

ERIKS DEUTSCHLAND GMBH Schraubverschluss 50-100ml

  • ERIKS:13741721
  • Manufacturer:150-V0018

CHF 1.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026