Eriks

Verlängerungsrohr, TE Serie, M 6x1 Anschluss 1, G 1/4 Anschluss 2, 98 mm Länge

  • ERIKS:14588457
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 168.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 182.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
TE
Typ
Extension Tube
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde (M)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
M 6x1
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
G 1/4
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Nenngröße
6
Länge
98 mm
A
M6x1
B
6 mm
C
98 mm
D
12 mm
F
25.4 mm
L
58 mm