Eriks

Verlängerungsrohr, TE Serie, M 4x0,7 Anschluss 1, G 1/4 Anschluss 2, 100 mm Länge

  • ERIKS:14588456
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 168.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 182.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
TE
Typ
Extension Tube
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde (M)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
M 4x0.7
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
G 1/4
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Nenngröße
4
Länge
100 mm
A
M4x0.7
B
4 mm
C
100 mm
D
9 mm
F
25.4 mm
L
61 mm