CHF 353.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 381.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | TE |
Typ | Extension Tube |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde BSPP (G) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | G 1/8 |
Gewindeanschluss 2 | Innengewinde BSPP (G) |
Anschluss 2 Gewindedurchmesser | G 1/4 |
Schlauch Außendurchmesser | 9.6 mm |
Länge | 325 mm |
A | 1/8x28F BSP |
B | 9.6 mm |
C | 325 mm |
D | 15 mm |
F | 25.4 mm |
L | 285 mm |