CHF 288.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 311.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | TE |
Typ | Extension Tube |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde (M) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | M 8x1.25 |
Gewindeanschluss 2 | Innengewinde BSPP (G) |
Anschluss 2 Gewindedurchmesser | G 1/4 |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Nenngröße | 8 |
Länge | 325 mm |
A | M8x1.25 |
B | 8 mm |
C | 325 mm |
D | 15 mm |
F | 25.4 mm |
L | 285 mm |