Eriks

Verlängerung / Doppelstecker Typ IPSO 07 R7 8

  • ERIKS:13955074
  • Hersteller:200704
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.03inkl. MwSt

41 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.80

-

10+

CHF 2.40

14.29%

50+

CHF 2.20

21.43%

100+

CHF 2.00

28.57%

150+

CHF 1.95

30.36%

225+

CHF 1.90

32.14%

338+

CHF 1.85

33.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
IPSO 07
Material
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt