Verbindungsmuffe zu Lüftungsschläuchen für Ø 100mm

  • ERIKS:14885778
Image 1
Passend zu den handelsüblichen Lüftungsschläuchen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Ausführung
Stahl verzinkt, Länge 85 mm
Geeignet für
Schlauch Ø 100 mm