Ventilkugel ohne Eisenkern massiv Ø40 mm

  • ERIKS:12213406
Image 1
Als Verschluss von Ventilen und Pumpen, Rohrleitungen, Heizsystemen. Fertigungstoleranzen nach DIN ISO 3302-1 Kl. M3 C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.92inkl. MwSt

52 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 21.20

-

10+

CHF 19.30

8.96%

20+

CHF 17.60

16.98%

50+

CHF 16.10

24.06%

100+

CHF 15.60

26.42%

250+

CHF 8.55

59.67%

500+

CHF 6.85

67.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
CR
Durchmesser
40 mm
Gewicht
46 g
Farbe
Schwarz
Härte
70