Ventilkugel ohne Eisenkern massiv Ø25 mm

  • ERIKS:12213403
Image 1
Als Verschluss von Ventilen und Pumpen, Rohrleitungen, Heizsystemen. Fertigungstoleranzen nach DIN ISO 3302-1 Kl. M3 C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.13inkl. MwSt

23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.30

-

10+

CHF 9.45

8.25%

20+

CHF 8.65

16.02%

50+

CHF 8.40

18.45%

100+

CHF 8.20

20.39%

250+

CHF 7.80

24.27%

500+

CHF 3.85

62.62%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
CR
Durchmesser
25 mm
Gewicht
11 g
Farbe
Schwarz
Härte
70