Ventilkugel ø90 aus NR65 schwarz mit Eisenkern

  • ERIKS:12731252
Image 1
Als Verschluss von Ventilen und Pumpen, Rohrleitungen, Heizsystemen. Fertigungstoleranzen nach DIN ISO 3302-1 Kl. M3 C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 106.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 114.59inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 106.00

-

10+

CHF 94.10

11.23%

20+

CHF 84.70

20.09%

50+

CHF 81.90

22.74%

100+

CHF 57.10

46.13%

250+

CHF 55.40

47.74%

500+

CHF 53.90

49.15%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
NR
Durchmesser
90 mm
Gewicht
1662 g
Farbe
Schwarz
Härte
65