Ventilkugel ø70 aus NR65 schwarz mit Eisenkern

  • ERIKS:12731249
Image 1
Als Verschluss von Ventilen und Pumpen, Rohrleitungen, Heizsystemen. Fertigungstoleranzen nach DIN ISO 3302-1 Kl. M3 C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.40inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 82.70

-

10+

CHF 75.30

8.95%

20+

CHF 68.90

16.69%

50+

CHF 66.80

19.23%

100+

CHF 59.10

28.54%

250+

CHF 36.40

55.99%

500+

CHF 35.00

57.68%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
NR
Durchmesser
70 mm
Gewicht
688 g
Farbe
Schwarz
Härte
65