Ventilkugel ø40 aus NR65 schwarz mit Eisenkern

  • ERIKS:12731245
Image 1
Als Verschluss von Ventilen und Pumpen, Rohrleitungen, Heizsystemen. Fertigungstoleranzen nach DIN ISO 3302-1 Kl. M3 C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.40inkl. MwSt

16 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 38.30

-

10+

CHF 34.70

9.40%

20+

CHF 32.00

16.45%

50+

CHF 29.40

23.24%

100+

CHF 22.60

40.99%

250+

CHF 14.10

63.19%

500+

CHF 12.80

66.58%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
NR
Durchmesser
40 mm
Gewicht
144 g
Farbe
Schwarz
Härte
65