Vaterteil Pressarmatur ECM 40mm DIN11851 Edelstahl DN40 Außengewinde

  • ERIKS:14220469
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
AISI 316
Anschlusstyp
Gewindeanschluss
Schlaucharmatur Typ
Milchrohrverschraubung Aussengewinde
Anschlussarmatur
DIN 11851
Größe Anschlussarmatur
DN40
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN40
Norm
DIN 11851
Max. Betriebsdruck
40 bar