
CHF 43.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.02inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 43.50 | - |
5+ | CHF 38.00 | 12.64% |
10+ | CHF 35.80 | 17.70% |
20+ | CHF 33.70 | 22.53% |
30+ | CHF 33.00 | 24.14% |
45+ | CHF 32.30 | 25.75% |
68+ | CHF 31.70 | 27.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PERROT |
Typ | VT 70-76 |
Code | VT 70-76 |
Material | Stahl, verzinkt |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | Männlich |
Material Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck | 15 bar |