
CHF 40.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.89inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 40.60 | - |
5+ | CHF 35.50 | 12.56% |
10+ | CHF 33.50 | 17.49% |
20+ | CHF 31.50 | 22.41% |
30+ | CHF 30.90 | 23.89% |
45+ | CHF 30.30 | 25.37% |
68+ | CHF 29.70 | 26.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PERROT |
Typ | VT 70-63 |
Code | VT 70-63 |
Material | Stahl, verzinkt |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | Männlich |
Material Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck | 15 bar |