
CHF 240.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 259.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 240.00 | - |
5+ | CHF 209.50 | 12.71% |
10+ | CHF 198.00 | 17.50% |
20+ | CHF 186.50 | 22.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PERROT |
Typ | VT 216 |
Code | VT 216 |
Material | Stahl, verzinkt |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | Männlich |
Material Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck | 15 bar |