
CHF 136.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 147.02inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 136.00 | - |
5+ | CHF 119.00 | 12.50% |
10+ | CHF 112.50 | 17.28% |
20+ | CHF 105.50 | 22.43% |
30+ | CHF 103.50 | 23.90% |
45+ | CHF 101.50 | 25.37% |
68+ | CHF 99.30 | 26.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PERROT |
Typ | VT 159 |
Code | VT 159 |
Material | Stahl, verzinkt |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | Männlich |
Material Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck | 15 bar |