
CHF 78.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 84.53inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 78.20 | - |
5+ | CHF 68.20 | 12.79% |
10+ | CHF 64.40 | 17.65% |
20+ | CHF 60.60 | 22.51% |
30+ | CHF 59.40 | 24.04% |
45+ | CHF 58.20 | 25.58% |
68+ | CHF 57.00 | 27.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PERROT |
Typ | VT 108 |
Code | VT 108 |
Material | Stahl, verzinkt |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | Männlich |
Material Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck | 15 bar |