
CHF 86.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 93.83inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 86.80 | - |
5+ | CHF 75.80 | 12.67% |
10+ | CHF 71.60 | 17.51% |
20+ | CHF 67.40 | 22.35% |
30+ | CHF 66.10 | 23.85% |
45+ | CHF 64.80 | 25.35% |
68+ | CHF 63.50 | 26.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PERROT |
Typ | VT 89 |
Code | VT 89 |
Material | Stahl, verzinkt |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | Männlich |
Größe Anschlussarmatur | 65x10 mm |
Material Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck | 15 bar |