
CHF 75.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 81.29inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 75.20 | - |
5+ | CHF 65.80 | 12.50% |
10+ | CHF 62.10 | 17.42% |
20+ | CHF 58.50 | 22.21% |
30+ | CHF 57.30 | 23.80% |
45+ | CHF 56.20 | 25.27% |
68+ | CHF 55.10 | 26.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PERROT |
Typ | VT 70 |
Code | VT 70 |
Material | Stahl, verzinkt |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | Männlich |
Größe Anschlussarmatur | 50x10 mm |
Material Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck | 15 bar |