Universalschutzstopfen LDPE TK 106 11.6x7mm

  • ERIKS:12730687
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Schutz von Innengewinden und Bohrungen gegen Verschmutzung und Beschädigung. Universalstopfen sind durch ihre kegelförmige Konstruktion besonders da geeignet wo Durchmesser variieren.

Bestellhinweis
Bitte beachten Sie, dass der Durchmesser der Bohrung oder des Innengewindes nicht zu nah an den äussersten Durchmessern d1 oder d2 liegt. Damit wird die notwendige Klemmung erreicht welche den Halt des Stopfens gewährleistet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.53inkl. MwSt

3134 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.49

-

100+

CHF 0.23

52.95%

500+

CHF 0.10

80.55%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
TK
Typ
TK 106
Material
LDPE
D
14 mm
d1
10.6 mm
D2
11.6 mm
H
7 mm
Farbe
Natur