Universalkreppband 50mm x 50m 60°C

  • ERIKS:14979890
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ein Papierkreppband, das für alle Arten von Lacken zur Anwendung im Baugewerbe, auf Baustellen,
in der Industrie und im Karosseriebau bei Temperaturen von bis zu 60°C geeignet ist.

Vorteile:
  • Beständig bei 60°C für eine Stunde
  • Keine Rückstände
  • Anpassbar an unregelmäßige Oberflächen
  • Kompatibel mit Lösemittel- und Wasserbasislacken
  • Entfernen ohne Einrissgefahr
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.50/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 5.95inkl. MwSt

5 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Breite
50 mm
Länge
50 m
Material
Papier
Klebkraft/Stahl
18 Ncm
Zugfestigkeit
28 Ncm
Farbe
Weiss