Universal-Saugschlauch DUCTING Ø63x74mm/20m

  • ERIKS:14884726
Image 1
Universell einsetzbar für den Industriebereich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 55.78inkl. MwSt

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 51.60

-

20+

CHF 47.60

7.75%

40+

CHF 44.50

13.76%

60+

CHF 41.50

19.57%

120+

CHF 40.30

21.90%

240+

CHF 39.00

24.42%

480+

CHF 38.00

26.36%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
DUCTING
Innendurchmesser
63 mm
Wandstärke
5.5 mm
Außendurchmesser
74 mm
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
40 %
Min. Biegeradius
142 mm
Rollenlänge
20 m