Universal-Saugschlauch DUCTING Ø51x63mm/20m

  • ERIKS:14884681
Image 1
Universell einsetzbar für den Industriebereich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 46.92inkl. MwSt

170 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 43.40

-

20+

CHF 40.00

7.83%

40+

CHF 37.50

13.59%

60+

CHF 34.90

19.59%

120+

CHF 33.90

21.89%

240+

CHF 32.90

24.19%

480+

CHF 31.90

26.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
DUCTING
Innendurchmesser
51 mm
Wandstärke
6 mm
Außendurchmesser
63 mm
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
70 %
Min. Biegeradius
115 mm
Rollenlänge
20 m