Universal-Saugschlauch DUCTING Ø38x50mm/20m

  • ERIKS:14884680
Image 1
Universell einsetzbar für den Industriebereich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 51.89inkl. MwSt

27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 48.00

-

20+

CHF 44.80

6.67%

40+

CHF 41.70

13.12%

60+

CHF 34.90

27.29%

120+

CHF 33.90

29.38%

240+

CHF 32.90

31.46%

480+

CHF 31.90

33.54%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
DUCTING
Innendurchmesser
38 mm
Wandstärke
6 mm
Außendurchmesser
50 mm
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
86 mm
Rollenlänge
20 m