Eriks

Universal-Bridenband Bandbreite 9mm

  • ERIKS:14888788
Image 1
Kunststoffhalter mit Bridenband, Rollenlänge 30 m. Schlösser aufklappbar aus Edelstahl 1.4301. Schraube Sechskant mit Schlitz, SW 7 mm. (Die Schlösser sind separat zu bestellen).
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.05inkl. MwSt

35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 53.70

-

5+

CHF 41.60

22.53%

10+

CHF 37.50

30.17%

15+

CHF 36.80

31.47%

23+

CHF 36.00

32.96%

35+

CHF 35.30

34.26%

53+

CHF 34.60

35.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
AISI 430
Bandbreite
9 mm