Überwurfmutter Zollausführung UM 3/4" DN16

  • ERIKS:14884121
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.92inkl. MwSt

24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.80

-

20+

CHF 11.15

19.20%

50+

CHF 9.60

30.43%

100+

CHF 8.40

39.13%

150+

CHF 8.25

40.22%

225+

CHF 8.10

41.30%

338+

CHF 7.95

42.39%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Stahl
Nennweite
3/4"