Überwurfmutter Zollausführung UM 1/2" DN12

  • ERIKS:14884120
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.05inkl. MwSt

83 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.00

-

20+

CHF 10.55

18.85%

50+

CHF 9.10

30.00%

100+

CHF 7.85

39.62%

150+

CHF 7.70

40.77%

225+

CHF 7.55

41.92%

338+

CHF 7.40

43.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Stahl
Nennweite
1/2"