Eriks

Überwurfmutter RF-M18L M26X1,5

  • ERIKS:14887185
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.86inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 26.70

-

10+

CHF 24.55

8.05%

20+

CHF 22.65

15.17%

30+

CHF 21.30

20.22%

45+

CHF 20.90

21.72%

68+

CHF 20.50

23.22%

102+

CHF 20.05

24.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
RF-M-LL/L
Material
Stahl
G
M 26x1.5