Eriks

Überwurfmutter RF-M 8L M14X1,5

  • ERIKS:14887182
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.59inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.95

-

10+

CHF 7.35

7.55%

20+

CHF 6.75

15.09%

30+

CHF 6.40

19.50%

45+

CHF 6.30

20.75%

68+

CHF 6.20

22.01%

102+

CHF 6.10

23.27%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
RF-M-LL/L
Material
Stahl
G
M 14x1.5