Eriks

Überwurfmutter RF-M 6L M12X1,5

  • ERIKS:14887181
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.40inkl. MwSt

38 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.85

-

10+

CHF 6.25

8.76%

20+

CHF 5.75

16.06%

30+

CHF 5.45

20.44%

45+

CHF 5.35

21.90%

68+

CHF 5.25

23.36%

102+

CHF 5.15

24.82%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
RF-M-LL/L
Material
Stahl
G
M 12x1.5