Eriks

Überwurfmutter RF-M 6 S M14X1.5

  • ERIKS:14887187
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.03inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.20

-

10+

CHF 9.50

6.86%

20+

CHF 8.65

15.20%

30+

CHF 8.20

19.61%

45+

CHF 8.05

21.08%

68+

CHF 7.90

22.55%

102+

CHF 7.75

24.02%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
RF-M-S
Material
Stahl
Norm
DIN 3870
G
M 14x1.5