
CHF 43.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.02inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 43.50 | - |
10+ | CHF 39.20 | 9.89% |
30+ | CHF 38.40 | 11.72% |
50+ | CHF 37.40 | 14.02% |
75+ | CHF 36.65 | 15.75% |
113+ | CHF 35.95 | 17.36% |
170+ | CHF 35.20 | 19.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKM |
Schlaucharmatur Typ | MF 16-38 DKM |
Anschlußart | DKM |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
Gewindemaß (metrisch) | M 38x1.5 mm |
Schenkellänge | 23 mm |
Schlüsselweite | 46 mm |
T | M38 x 1.5 |
C | 8 mm |
A | 23 mm |
H2 | 46 mm |
B | 26 mm |