
CHF 25.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.24inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25.20 | - |
10+ | CHF 22.65 | 10.12% |
30+ | CHF 22.25 | 11.71% |
50+ | CHF 21.55 | 14.48% |
75+ | CHF 21.15 | 16.07% |
113+ | CHF 20.75 | 17.66% |
170+ | CHF 20.35 | 19.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKM |
Schlaucharmatur Typ | MF 12-30 DKM |
Anschlußart | DKM |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -12 |
Gewindemaß (metrisch) | M 30x1.5 mm |
Schenkellänge | 21 mm |
Schlüsselweite | 36 mm |
T | M30 x 1.5 |
C | 8 mm |
A | 21 mm |
H2 | 36 mm |
B | 20 mm |