
CHF 193.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 208.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 193.05 | - |
10+ | CHF 173.70 | 10.02% |
30+ | CHF 169.85 | 12.02% |
50+ | CHF 165.95 | 14.04% |
75+ | CHF 162.70 | 15.72% |
113+ | CHF 159.45 | 17.40% |
170+ | CHF 156.25 | 19.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 16-38 DKM 90 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKM |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
Gewindemaß (metrisch) | M 38x1.5 mm |
Schenkellänge | 77 mm |
Abzugslänge | 63 mm |
Schlüsselweite | 46 mm |
C | 8 mm |
E | 63 mm |
Schlauch Innen-Ø | 25 mm |
A | 77 mm |
H2 | 46 mm |
B | 26 mm |